Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PEW3263PVA KOPPLER,32A,240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1017245
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PEW3263PVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungen
industrielle
Netzstecker
Netzsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grau
  • IP-Schutzart: -
  • Pinbelegung: -
  • Produktpalette: PEW32_pv
  • Steckverbinder-Ausführung: Buchse
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    K9133BLU
    ab € 55,12*
    Ähnlich
    Walther-Werke
    330306
    ab € 13,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.