Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN CT-822T BOX, ABS, IP65, DECKEL KLAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1016424
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     CT-822T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: CT
  • Außenhöhe - imperial: 2.95 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 150 mm
  • Außentiefe - metrisch: 200 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenbreite - Zoll: 5.91 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 75 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BERNSTEIN, CT-822T, 1016424, 101-6424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,90*
    € 49,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,36*
    € 32,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    G3127
    ab € 14,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.