Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES B1-040BK GEHÄUSE, ALUMINIUM, SCHWARZ, 64X30X40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1015165
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     B1-040BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 2.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 29.5 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4
  • Gehäusematerial: Aluminium, stranggepresst
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: BEX 1
  • Außenhöhe - imperial: 1.2 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 63.5 mm
  • Außentiefe - metrisch: 39.878 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP65
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, B1-040BK, 1015165, 101-5165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,62*
    € 29,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Box Enclosures
    SK1
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.