Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Treiber-IC
>
Artikel
ONSEMI MM74HC541WM 74HC CMOS SMD 74HC541,SOIC20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1013979
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MM74HC541WM
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Produktpalette:
-
MSL:
-
Versorgungsspannung, max.:
6 V
Logikbaustein:
Puffer, nicht invertierend
Logikfamilie / Sockelnummer:
74HC541
Logik-IC-Sockelnummer:
74541
Anzahl der Pins:
20 Pin(s)
IC-Gehäuse / Bauform:
SOIC
Logik-IC-Familie:
74HC
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Versorgungsspannung, min.:
2 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Puffer, Transceiver & Leitungstreiber
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
Analoge Treiber ICs
,
Leistungs-Treiber
,
Treiber-IC
,
74hc logic
,
Halbleiter
,
ICs
,
Leitungstreiber
,
Logik-ICs
,
Puffer
,
Transceiver
,
ONSEMI
,
MM74HC541WM
,
1013979
,
101-3979
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
2853
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 0,701*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,62*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,414*
€ 0,49266
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia 74HC541D,653 Logik IC - Puffer, Treiber SO-20
Nexperia
74HC541D,653
€ 0,29*
Ähnlich
onsemi Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber, Leitungsempfänger 74HC 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin TSSOP
onsemi
MC74HC541ADTG
€ 0,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.