Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST D2E097-BI56-50 GEBLÄSE, DOPPELS. SAUGEND, 180MM, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1011707
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D2E097-BI56-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: D2E
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 58.3 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 7.25 m³/min
  • Gebläse: Radialgebläse
  • Luftstrom - CFM: 256 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 87 W
  • Stromanschluss: Klemmen
  • Spannungstyp: AC
  • Außentiefe: 180 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 230 VAC
  • Rahmengröße: 165 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, D2E097-BI56-50, 1011707, 101-1707
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 112,60*
    € 146,91*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 155,09*
    € 192,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,57*
    € 229,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 189,62*
    € 225,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,10*
    € 222,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,15*
    € 215,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,09*
    € 184,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    REE10
    ab € 78,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    09485-2-4039
    ab € 13,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.