Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY FS-06 DURCHFLUSSENSOR MESSING 300VDC/1A 22MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006771
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FS-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Durchflussrate, max.: -
  • Produktpalette: FS Series
  • Durchflussrate, min.: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anschlussgröße: 22 mm
  • Druck, max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, FS-06, 1006771, 100-6771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 74,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 136,61*
    € 162,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,76*
    € 160,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 117,88*
    € 140,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,50*
    € 114,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 89,71*
    € 106,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,75*
    € 100,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 80,52*
    € 95,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,87*
    € 89,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.