Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY FS-05 DURCHFLUSSENSOR MESSING 250VAC/3A 22MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1006768
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FS-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Durchflussrate, max.: -
  • Produktpalette: FS Series
  • Durchflussrate, min.: 1 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anschlussgröße: 22 mm
  • Druck, max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchflusssensoren, Flüssigkeiten, Sensoren, Wandler, TE CONNECTIVITY, FS-05, 1006768, 100-6768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 80,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,67*
    € 178,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,20*
    € 175,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 127,54*
    € 151,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,43*
    € 129,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 100,81*
    € 119,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 95,23*
    € 113,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 90,47*
    € 107,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,47*
    € 95,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.