| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1003196 Herst.-Nr.: HLMP-1301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 3mm Red LED MSL: - LED-Montage: Durchsteckmontage LED-Bauform: T-1 (3mm) Linsenform: Rund LED-Farbe: Rot Lichtstärke: 3.4 mcdWellenlänge, typ.: 626 nmAbstrahlwinkel: 60 °Durchlassstrom If: 10 mADurchlassspannung: 1.9 VQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BROADCOM, HLMP-1301, 1003196, 100-3196 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,133* | € 0,361* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,122* | € 0,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,122* | € 0,574* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,114* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|