Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze lichtgrau B490xT350xH210mm Höhenverstellung stufenlos 40-210mm WEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000483200_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000483200_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-9000483200
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
wedo fußstütze grau
entlastet Füße und Beine · entspannt die Muskulatur · fördert die richtige Sitzhaltung · mit Aussparung in der Oberfläche der Fußstütze für den Fußschalter eines Diktiergerätes · stufenlose Höhenverstellung, entspricht DIN 4556 · Größe der Aussparung für Fußschalter 220 x 120 x 20 mm · Höhe min. vorne 40 mm / hinten 70 mm · Höhe max. vorne 150 mm / hinten 210 mm · Trittfläche B 450 x T 350 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.