| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000483041 Herst.-Nr.: 8203590 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Metall/Kunststoff ∙ mit Tischklemme oder Standfuß ∙ Leuchtenkopf und Arm vielseitig verstellbar ∙ Armlänge unten 330 mm - oben 340 mm - Höhe max. 410 mm (mit Standfuß), Höhe max. 380 mm (mit Tischklemme) ∙ Betriebsspannung 220-240 V ∙ Lichtfarbe 6.500 Kelvin - tageslichtweiß ∙ Lichtstrom 800 Lumen ∙ Lebensdauer 10.000 Stunden ∙ gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h ∙ Effizienzklasse D (Spektrum A bis G) Weitere technische Eigenschaften: · Spannung: 220-240V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsleuchten, Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Leuchten, Lupenleuchte, Schreibtischleuchten |
| | |
| |