| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000472080 Herst.-Nr.: 18025N12 EAN/GTIN: 4006533580251 |
| |
|
| | |
| mit Schnellverschlusshalter und Alu-Stiel · L 1400 x Ø 24 mm · Nasswischmopp mit Fransenband, ca. 400 g · 100 % Baumwolle, kochfest Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 24mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, bodenset vermop, wischset, moppbezug baumwolle, Nasswischmopp, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,48* | € 24,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,63* | € 24,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,65* | € 24,49* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,68* | € 26,77* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,54* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|