| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000471203 Herst.-Nr.: 5491603007 EAN/GTIN: 8712088549013 |
| |
|
| | |
| Nutzschicht 100 % PP · Rücken PVC · Gesamtgewicht ca. 2400 g/m² · für den Innenbereich · Stärke ca. 5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2400g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innenbereich anthrazit, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,91* | € 9,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,80* | € 9,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,91* | € 9,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,10* | € 10,23* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,18* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|