Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Ams.E0400S/UD9056 VA F69/matt 32-42mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_8003595495_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_8003595495_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-8003595495
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     12025483
EAN/GTIN:
     4012789204537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®· abschließbar · Schließung durch Drehzylinder · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 · Stift: HOPPE-Vollstift · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°) Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden. Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 17mm · Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Vierkant: 7mm · Gebrauchs-Kategorie: 2 · Nocken Durchmesser: 10mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Dreh-/Kipp-Fenstergriff, abschließbar · Rastung in °: 90Grad · SecuForte®: ja · VarioFit®/längenvariabel: VarioFit® · Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 5,49*
ab € 50,77*
€ 73,54*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 55,08*
€ 74,02*
1 Tag
26
€ 5,59*
ab € 57,33*
€ 74,15*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 54,29*
€ 77,66*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,05*
€ 78,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.