| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000634569 Herst.-Nr.: 6.296-049.0 EAN/GTIN: 4054278495774 |
| | |
|
| | |
| Konzentrat · zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden · entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen · maschinell und manuell anwendbar · schnell wirksam · sehr ergiebig · schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider · Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkalibeständigen (z.B. PVC) Oberflächen · mit frischem Duft · geeignet für Transportbereich und Geräte, KFZ-Betrieb, Fahrzeug-/Motorwäsche, Bauhandwerk, Metallhandwerk, Entfettung, Phosphatierung, Industrie, Oberflächenentfettung, Kommunen, Speditionen, Busunternehmen, Gerätepflege, Gerätewartung, Verkalkungsschutz, Heißwasser-Hochdruckreiniger, Dosierung gemäß der Wasserhärte einstellen (erfolgt durch den Servicetechniker). Frostfrei lagern. Zum Auftragen nur säurefeste Sprühgeräte verwenden. Umfassender Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger, speziell für Geräte mit Systempflege-Adaption, schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken, Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf), Phosphatfrei, NTA-frei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Anwendung: Industrie, Bodenreinigung, Spedition, Logistik, KFZ-Betrieb, Metallhandwerk, Kommunen, Gebäudereinigung, Lebensmittelbetriebe, Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung, Grobschmutz durch Kehren entfernen. Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten. Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen. Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen. Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen. Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich. Manuell - Unterhaltsreinigung, Oberfläche manuell reinigen. An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden. Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden. Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen. Frostfrei lagern. Maschinell, manuell, kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutze Industrieböden, Besonders schaumarm, Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, Hervorragende Reinigungsleistung, Kennzeichnungsfrei, löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, Maschinell und manuell anwendbar, Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider, Schnell wirksam, sehr hohe Ergiebigkeit, Angenehmer, frischer Duft, Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar· pH-Wert: 10,7 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Kärcher-Zubehör, Reiniger Teilewaschautomat, Reinigungskonzentrat Teilewaschautomat, Teilereinigungsmittel, hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 32,83* | € 41,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,91* | € 45,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,45* | € 47,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 38,93* | € 49,62* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,19* | € 50,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,819* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|