| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000590460 Herst.-Nr.: 111PBR13.232 90 EAN/GTIN: 4014885581840 |
| | |
|
| | |
| in R-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus mattem Polyamid, bestehend aus: Knopf 122.23PB und Türdrücker 111.23PBR · Durchmesser 23 mm und Rundrosetten 305.23PBR und 306.23PBFS · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und der DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 · Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273 · Feuerbeständigkeit: Klasse D1 · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: K/D · Widerstandsklasse: D1 · Lagerung: wartungsfreies Gleitlager · Vierkant: 9mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzrosette, Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, hewi feuerschutzgarnitur, feuerschutz garnitur, feuerschutzgarnitur kunststoff, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,24* | € 96,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 77,23* | € 96,18* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,25* | € 96,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,57* | € 97,57* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,38* | € 115,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|