| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000490011 Herst.-Nr.: RN10074-41 EAN/GTIN: 8033546522394 |
| | |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · Obermaterial aus hochfestem, wasserabweisendem, atmungsaktivem PUTEK® CAP mit Polyurethan-Spitzenschutz und Innenfutter · rutschfester Sicherheitsschuh, mit anatomischer, antibakterieller und atmungsaktiver Einlegesohle U-Power Original · Infinergy®-System für eine optimale Energierückgabe von über 55% · CI-Schutz zur Kälteisolierung der Schuhsohle · Airtoe®-Aluminiumschutzkappe · durchtrittsicheres System Save & Flex® PLUS · metallfrei Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Airtoe® Aluminium · Zwischensohle: Save & Flex® Plus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,25* | € 108,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,99* | € 108,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 89,58* | € 108,61* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,46* | € 113,48* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 94,4536* | € 113,7136* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|