| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000489001 Herst.-Nr.: RK20094-41 EAN/GTIN: 8033546529591 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S3 SRC CI ESD · wasserabweisendes Obermaterial aus Glattleder · Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial · durchtrittsichere System Save & Flex Plus · Sohlenschutz gegen Kälte (bei Temp. ≤ 10 °C) · Wingtex® Innenfutter mit Belüftungskanälen und Einlegesohle New ErgoDry · Einlegesohle ist atmungsaktiv, rutschfest, abriebfest, antibakteriell und antistatisch · metallfrei · für feuchte und kalte Umgebungen Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Compotoe (Kunststoff) · Zwischensohle: Save & Flex Plus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, esd schuhe schwarz 41, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,90* | € 55,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,90* | € 55,65* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,56* | € 58,14* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 45,2946* | € 58,2446* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,54* | € 58,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|