| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000482791 Herst.-Nr.: 162PBM06.230 92 EAN/GTIN: 4014885536314 |
| | |
|
| | |
| mini in Edition matt · mit flacher Drückerrosette aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, bestehend aus: Türdrücker in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt Oberfläche matt Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung · Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde · Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager · der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei · Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251 · Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde SW 19, daher empfehlen wir die Montage mit einem Ringschlüssel (SW 19) · Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen · Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden · zur Montage an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung · wir empfehlen die Montage von mini ausschließlich an von HEWI und den Türenherstellern geprüften Türelementen (eine aktuelle Aufstellung finden Sie unter www.hewi.de/mini) · ausgelegt und geprüft für den Objektbereich · Gebrauchs-Kategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, Drückerpaare, Türdrückerpaare, Türgriffpaar, Türklinkenpaar |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,26* | € 64,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,24* | € 64,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,3641* | € 64,8741* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,56* | € 67,93* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,08* | € 72,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|