Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000421445 Herst.-Nr.: 245030 EAN/GTIN: 4007140026255 |
| |
|
| | |
| HSS · M3-M12 · für Durchgangsgewinde und Sacklochgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle bestehend aus: je 1 Satz Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 je 1 Stück Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 mm je 1 Stück verstellbares Windeisen Gr. 1+2 je 1 Stück Schraubendreher, Gewindelehre je 1 Stück Kernlochspiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 44 teilig · Schneidstoff: HSS |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,44* | € 105,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,80* | € 106,37* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,21* | € 106,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,89* | € 124,14* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 133,69* | € 168,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|