Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
-
-
245030.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-245030
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245030
EAN/GTIN:
     4007140026255
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
Kernbohrersatz
Spiralbohrer ohne Norm
gewindeschneidzeug-satz m3-12
44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 10,2 mm
+ 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 12
+ 5 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone - 44-teiliger Gewindeschneidwerkzeug-Satz HSS
je ein 3-teiliger Satz Handgewindebohrer M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
+ 7 Schneideisen M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 5 Schneideisenhalter DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm
+ 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 und Gr. 2
+ 1 Schraubendreher
+ 1 Gewindeschablone
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
3,768 kg
Ursprungsland::
BG
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.