Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Caravan Gr. 42 blau Leder/Textilmaterial S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000370_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4720000370_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4720000372
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN10056-42
EAN/GTIN:
     8033546128466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 51,83*
€ 64,91*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 53,65*
€ 66,87*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,80*
€ 66,88*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 54,63*
€ 68,09*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 55,33*
€ 71,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,90*
€ 76,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 51,86*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 50,01*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,35*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,09*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,30*
Ähnlich
U-Power
SN20056 41
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.