Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000871221 Herst.-Nr.: 163-138/77 EAN/GTIN: 4000896151875 |
| |
|
| | |
| (3/3+ Modul) Werkzeug-Satz 6,3 mm (1/4″) + 12,5 mm (1/2″) · 6,3 mm (1/4″) je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskant-Schrauben SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung SW 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant-Schrauben 3 / 4 / 5 / 6 / 8 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schlitzschrauben 0,6 X 3,5 / 1,0 X 5,5 / 1,2 X 8,0 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) 1 / 2 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Pozidriv-Schrauben (PZ) 1 / 2 1 Quergriff L: 115 mm je 1 Verlängerung L: 55 / 147 mm 1 Kardangelenk L: 36,5 mm 1 Umschaltknarre L: 115 mm 1 Steckgriff L: 134 mm 1 Vergrößerungsstück auf 10 mm (3/8″) Innenvierkant 12,5 mm (1/2″) je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskant-Schrauben SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant-Schrauben SW 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 je 1 Kraft- Steckschlüssel-Einsatz für Außensechskant-Schrauben mit Kunststoff-Einsatz und drehbarer Kunststoff-Hülse außen SW 17 / 19 1 Quergriff L: 298 mm 1 Kardangelenk L: 70 mm je 1 Verlängerung L: 123 / 248 mm 1 Feinzahn-Umschaltknarre L: 275 mm 1 Vergrößerungsstück auf 20 mm (3/4″) Innenvierkant 1 Reduzierstück auf 10 mm (3/8″) Innenvierkant 1 Schwenkbare Verlängerung L: 46 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 519mm · Tiefe: 392mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, 6kt steckschlüssel, knarrenkasten hazet, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 580,54* | € 620,75* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,66* | € 620,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 592,74* | € 637,52* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,19* | € 643,09* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 677,52* | € 749,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|