| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000818111 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 165-150 EAN/GTIN: 4019913002823 |
| |
|
| | |
| Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 2 Handgriffe · Material: Aluminium |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Wasserwaage, Aluwasserwaage, Leichtmetall-Wasserwaage, Richtlatte, Richtscheit, Richtwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 150cm, abrichtlatte, wasserwaage aluminium, Richtlatten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,79* | € 22,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 16,92* | € 22,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,99* | € 23,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,38* | € 25,45* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 19,83* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|