Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-/Richtlatte L.2000mm o.Handgriff Wandst.1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4200000627_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4200000627_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000818108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160-200
EAN/GTIN:
     4019913002649
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
Richtlatte
Aluminium, Wandstärke 1,2 mm · Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar · Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Handgriff · Material: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Richtscheit, abrichtlatte 2 meter, abrichtlatte, richtlatte 2 m, Richtlatten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,53*
€ 24,35*
2 Tage
73
€ 52,95*
ab € 17,57*
€ 24,47*
2 Tage
104
€ 4,95*
ab € 23,82*
€ 35,94*
5 Tage
105
€ 8,90*
ab € 49,718*
€ 65,118*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,01*
€ 75,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.