| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000817992 Herst.-Nr.: 690501 EAN/GTIN: 7640167733705 |
| |
|
| | |
| Stahl 440 · Sicherheitsarretierung · roter Anti-Rutsch-Griff · Klinge 75 mm, mit Sicherheitsblockierung, Stech- und Bohrahle, Nähahle, Flaschenöffner, Schraubendreher Nr. 3, Drahtbieger, Dosenöffner, Schraubendreher Nr. 1, Sommelier-Korkenzieher, Pinzette, robuste Säge aus Inox-Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Funktion: 12 · Länge geöffnet: 170mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messer, Schweizer Messer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,68* | € 45,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,73* | € 45,94* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,75* | € 47,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 40,53* | € 51,89* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,07* | € 53,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|