| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000802092 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 6,3 mm (1/4 ″), 10,0 mm (3/8 ″) und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Inhalt: mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 4 / 5 / 6 / 7 / 8 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 2 je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4,0 / 4,5 / 6,5 / 7,0 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Verlängerung 50 + 100 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm 1 Kardangelenk 1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4 ″) 1 Adapter 6,3 mm (1/4 ″)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre mit 10,0 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 1 Verlängerung 125 mm 1 Kardangelenk 1 Zündkerzen-Einsatz 18 mm 1 Adapter 10 mm (3/8 ″)-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre mit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb 1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 20 / 24 je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 21 mm 1 Kardangelenk je 1 Verlängerung 125 + 250 mm 1 Gleitstück 1 Vergrößerungsstück 10 mm (3/8 ″) auf 12,5 mm (1/2 ″) 1 Adapter 12,5 mm (1/2 ″)-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre je 1 6-kant Stiftschlüssel SW 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 5 / 6 / 7 je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift Gr. T 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schlitzschrauben 8 / 10 / 12 mm je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 3 / 4 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 3 / 4 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70 je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Spline-Profil M 5 / 6 / 8 je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Ribe-Profil RM 5 / 6 / 7 / 8 9 je 1 Bit 8 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 5° · Material: Chrom-Vanadium-Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, knarrenkasten 171 tlg, Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze |
| | |
| |