Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider L.130mm Form 4 Facette nein 2K-Hülle spiegelpol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000810739_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000810739_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000794635
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 42 130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 15mm · D: 9,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 122g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Spezialwerkzeugstahl · B: 18mm · Kopf: spiegelpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Suchbegriffe: knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.