Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Ignite Nucleon EN361:2002,EN358:2018 schwarz/orange/anthr.f.Gr.M/XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000385702_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000385702_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000385702
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     G-1161-M/XXL
EAN/GTIN:
     4030281008736
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
EN361:2002, EN358:2018 · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte und Steigschutzöse wurde speziell für die Windenergie entwickelt · mit einem thermogeformten Hüftpolster, welches die Last gleichmäßig auf der Hüfte verteilt und von außen mit einer schützenden Kunststoff-Platte gegen Abrieb geschützt · die richtige Position der sternalen und dorsalen Auffangöse lassen sich dank der ausgeklügelten Konstruktion perfekt auf den Anwender anpassen · Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · integrierter Fallindikator und innovative OKTALOCK-Schnallen aus Edelstahl an Beinen und Hüfte sorgen für zusätzliche Sicherheit · überschüssiges Gurtband ist dank praktischer Gurtbandfixierung kein Störfaktor mehr · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze · Anwendbar mit allen Karabineröffnungsweiten ab 10,5 mm Anwendungsbereiche: Telekomunikation, Rettung und Stahlbau Weitere technische Eigenschaften: · Lebensdauer max./Jahre: 10 · prüfpflichtig: ja
Weitere Suchbegriffe: skylotec auffanggurt en361, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en 361, Auffanggurte, EN361, Geschirr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 234,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,98*
€ 235,68*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,06*
€ 240,59*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 202,21*
€ 240,81*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 213,88*
€ 264,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,07*
€ 314,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.