| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000379940 Herst.-Nr.: 79219DM EAN/GTIN: 4250360475697 |
| | |
|
| | |
| 100% recycled Polyester, ca. 250 g/m² · Stehkragen mit Reißverschluss · schmaler elastischer Abschluss an Ärmeln und Saum · versetzte Schulter und Seitennaht · Anti-Pilling-Ausrüstung · recycled aus Plastikflaschen Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 250g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover schwarz, herren pullover, herrenpullover gr. m, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,36* | € 22,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,27* | € 22,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,27* | € 22,59* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,44* | € 23,55* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,22* | € 25,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|