| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000363210 Herst.-Nr.: 657625 EAN/GTIN: 4009076576255 |
| | |
|
| | |
| Konzentrat für bis zu -50 °C · sorgt als Zusatz für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen für eine gründliche, streifenfreie Reinigung der Scheibe und verhindert das Einfrieren der gesamten Scheibenwaschanlage · fächerdüsentauglich · DEKRA-zertifizierte Rezeptur Mischungsverhältnis Winter (Wasser : Frostschutz): bis -10 °C im Verhältnis 2:1, bis -20 °C im Verhältnis 1:1, bis -30 °C im Verhältnis 1:2, bis -50 °C pur (für eine optimale Reinigungswirkung ist eine Verwendung des unverdünnten Konzentrats nicht empfehlenswert)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, scheibenfrostschutz 25 liter, autoscheibenreiniger, caramba scheibenfrostschutz, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 63,72* | € 84,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 86,899* | € 114,439* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 90,07* | € 118,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 93,77* | € 123,50* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 92,14* | € 140,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|