| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-4000356603 Herst.-Nr.: 3462703 EAN/GTIN: 4016553462703 |
| |
|
| | |
| für 20 und 30 l Kanister · Universalpumpe aus Kunststoff LP-C · beständig für Chemikalien, Verdünner, Lösungsmittel, Frostschutz, Reiniger, AdBlue® und andere Medien auf Anfrage · Kolbenstange aus Niro-Stahl · inkl. 2,0 m PVC-Abgabeschlauch mit Auslauftülle · mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61 Weitere technische Eigenschaften: · Tauchtiefe: 50cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpe, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpensets |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,67* | € 67,77* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 56,81* | € 67,82* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,03* | € 68,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,01* | € 70,59* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,18* | € 72,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|