| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356208 Herst.-Nr.: 901106 EAN/GTIN: 4026474901106 |
| | |
|
| | |
| stabile Dichstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · Übersetzungsverhältnis 14:1Weitere technische Eigenschaften:· Typ: 400· Übersetzung: 14:1· Ausführung: geschlossen Weitere Informationen: | | geeignet für: | 310 ml Kartuschen/Beutel bis 400ml | Marke: | IRION |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Alurohrpresse, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handfugenpistolen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,93* | € 18,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,10* | € 19,07* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,75* | € 19,97* | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 20,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,79* | € 21,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|