Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 23 0829 0005 VA 6204 Aufnahme 8mm ger.FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3311102134_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3311102134_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3311302033
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 23 0829 00005 6204
EAN/GTIN:
     4015354052656
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Befestigung einseitig · Knöpfe Massiv · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium, Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) · Befestigung 05 (Verschraubung einseitig) mit Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben · ohne Vierkant · die Verbindung wird über eine Madenschraube sichergestellt · Knopfhöhe 52 mm · fest Weitere technische Eigenschaften: · Türstärke: 37 - 46mm · Form: gerade · Knopftiefe: 52mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 37,14*
€ 49,18*
4 Tage
9
1
€ 8,90*
ab € 39,06992*
€ 50,18992*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 41,86*
€ 53,91*
1 Tag
9
2
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 56,08*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 44,95*
€ 57,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.