Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 260mm L400.C91.262 pannensicher blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 260mm L400.C91.262 pannensicher blau
Lenkrolle 260mm L400.C91.262 pannensicher blau
Artikel-Nr.:
     4012-776439
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.C91.262
EAN/GTIN:
     4021885107901
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle Transportgeräterolle, pannensicher

Robustes Gehäuse
Stahlblech, verzinkt-chromatiert.
Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
Starker Radkörper
Stahlfelge, pulverbeschichtet in alusilber.
Rollenlager.
Widerstandsfähige Reifen
Ø 200 aus Polyurethan, Farbe schwarz.
Ø 260 und Ø 400 mm aus Polyurethan, Farbe blau.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
L400.C91.262
a:
260 mm
c:
85 mm
e:
295 mm
g:
175 x 175 mm
h:
140 x 140 mm
k:
15 mm
f:
160 kg
Herstellerartikelnummer:
L400.C91.262
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, pu lenkrolle 260x85, möbelrolle, transportgeräte-rolle pu, 30223145, Pannensichere, Räder, Rollen, Schubkarrenräder, Transportgeräterollen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 47,02*
€ 56,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 57,02*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 47,17*
€ 57,10*
€ 4,90*
ab € 47,24*
€ 58,63*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 59,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.C91.262
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.