| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000261390 Herst.-Nr.: 5203/7203/00 EAN/GTIN: 4006632249301 |
| |
|
| | |
| geprüft nach DIN 18273 / DIN 1906 · Klasse 4 · abgerundet · Wechselgarnitur mit Flachknopf · fest-drehbar-gelagert · nicht sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · für Türstärke 40-65 mm · DIN links / rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz entfernung 72, bad kurzschild, kurzschild pz, Feuerschutzbeschlag, Feuerschutzbeschläge, Feuerschutz-Garnituren, FH-Beschlag, FS-Beschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,54* | € 53,38* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,40* | € 53,43* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,76* | € 53,54* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,87* | € 56,14* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 46,37* | € 63,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|