| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000205791 Herst.-Nr.: 111FG.6 99 EAN/GTIN: 4014884643068 |
| |
|
| | |
| aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.6 Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 120mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 12mm · Vierkant: 7mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,17* | € 18,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,32* | € 18,59* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 13,35* | € 20,03* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,17* | € 20,23* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,56* | € 22,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|