| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000204498 Herst.-Nr.: 111XAH01.110 EAN/GTIN: 4014885208020 |
| |
|
| | |
| Zimmergarnitur · in H-Technik nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, bestehend aus: Türdrücker 111XAH, Durchmesser 21,3 mm, Kurzschild 230.21XAH, mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung · der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040 · Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm · Ausführungsvorschlag! Bitte alle Maße und baulichen Gegebenheiten im Auftragsfall prüfen! Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Standardstift · Entfernung: 72mm · Vierkant: 8mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, griffrosettengarnitur hewi, din 915, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnituren, Kurzschildbeschlag |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,34* | € 109,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,51* | € 109,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,69* | € 110,08* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,86* | € 110,25* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,18* | € 130,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|