| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-1000153004 Herst.-Nr.: G14078203 EAN/GTIN: 8592346699045 |
| |
|
| | |
| Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm Schaft-Ø: 20 mm für Brenngas Acetylen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M27 x 1,5mm · Schaft-Ø: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißgarnitur, schneidgarnitur, Autogenschneiden, Autogentechnik, Schneidgarnituren, Schweiß-/Schneidgarnituren, Schweißgarnituren |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,95* | € 420,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,88* | € 421,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,46* | € 423,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,04* | € 457,99* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,64* | € 490,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|