Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasmaschneidinverter Cutter 45 CT m.Zub.GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152755_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_1000152755_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-1000152755
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     013629
EAN/GTIN:
     3154020013629
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
tragbarer Plasmaschneidinverter mit max. 45 A Schneidleistung · ideal für den Einsatz in industrieller und anspruchsvoller Umgebung · HF-freie Zündung · integrierter Leistungsoptimierer (PFC) und Flexible Voltage (FV) bei 85 - 265 V · optimierte Gerätekühlung durch einen geschlossenen Lüftungskanal · verstärktes Gehäuse durch rutschfesten Kautschuk-Kantenschutz · abnehmbarer, stoß- und temperaturfester Brenner · Automatisationsschnittstelle vorhanden (CNC) · 3 Schneidmodi: Stegblech, Gitterblech, Verriegelung · manuelle Druckluftregelung mit LED-Anzeige Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 230mm · Länge: 480mm · Zündung: Hochspannung · Netzsicherung, träge: 16A · Gewicht: 15kg · Schutzart: IP 23 · Ausführung: mit Zubehör · Luftverbrauch: 115l/min · Höhe: 370mm · Schneidstrom: 15-45A · Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz · Anschlussleistung max.: 10,5kW
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasma schneidegerät, Plasma, Plasmaschneidanlagen, Schneidanlage, Schneidanlagen, Trennanlage
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 1.143,57*
€ 1.211,74*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.176,02*
€ 1.216,02*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.174,51*
€ 1.218,88*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 1.180,32*
€ 1.221,72*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.208,79*
€ 1.306,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,70*
€ 1.554,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,70*
€ 1.547,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,17*
€ 1.522,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,03*
€ 1.444,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,79*
€ 1.438,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trafimet
PE0106
ab € 5,66*
Zubehör
Trafimet
PR0106
ab € 1,80*
Zubehör
Trafimet
PR0110
ab € 1,68*
Zubehör
Trafimet
CV0024
ab € 17,42*
Zubehör
Trafimet
PD0103-65
ab € 1,84*
Zubehör
Trafimet
PD0116-06
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PD0116-08
ab € 1,34*
Zubehör
Trafimet
PD0103-09
ab € 1,84*
Zubehör
Trafimet
PD0116-09
ab € 1,33*
Zubehör
Trafimet
PC0116
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.