| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-890664600 Herst.-Nr.: M28270 EAN/GTIN: 4003315706687 |
| | |
|
| | |
| Der M28270 verfügt über sieben geräumige Schubladen, in denen Sie Ihre Werkzeuge ordentlich und übersichtlich aufbewahren können. Darüber hinaus sind die Schubladen kugelgelagert, was ein reibungsloses Öffnen und Schließen ermöglicht. Ein weiteres Highlight des M28270 ist seine Mobilität. Mit vier robusten Rollen, von denen zwei lenkbar sind, können Sie den Werkstattwagen mühelos von einem Ort zum anderen bewegen. Zwei Rollen sind zudem mit Bremsen ausgestattet, um den Wagen sicher an Ort und Stelle zu halten, wenn Sie ihn nicht bewegen möchten. Die Konstruktion des M28270 besteht aus hochwertigem Stahl, der eine hohe Belastbarkeit gewährleistet. Sie können also sicher sein, dass dieser Werkstattwagen auch schweren Werkzeugen standhält. Darüber hinaus ist der Wagen mit einem zentralen Schloss ausgestattet, um Ihre Werkzeuge sicher aufzubewahren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Der Brüder Mannesmann Werkstattwagen M28270 ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Mit seinem zeitlosen Design und der Lackierung wird er in jeder Werkstatt zum Blickfang. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Brüder Mannesmann Werkstattwagen M28270 die perfekte Wahl für alle Heimwerker und Profis ist, die Wert auf Organisation, Zuverlässigkeit und Mobilität legen. Mit seinen geräumigen Schubladen, der robusten Konstruktion und der einfachen Mobilität wird er Ihnen dabei helfen, Ihre Werkzeuge effizient zu organisieren und Ihre Arbeit zu erleichtern. Warten Sie nicht länger und holen Sie sich den Brüder Mannesmann Werkstattwagen M28270 für Ihre Werkstatt! Weitere Informationen: | | gefüllt: | Ja | Maße: | 75 x 115 x 55 cm (B x H x T) | Anzahl der Teile: | 321 Teile | Anzahl Schubladen: | 7 Schubladen | Auszugsperre vorhanden: | Ja | Anzahl der Lenkrollen: | 2 Lenkrollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Material: | Stahl | Farbe: | grün/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebewagen, Wagen, Werkstattkarren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 839,50* | € 989,85* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 879,39* | € 1.008,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|