Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUANTOOL Werkstattwagen Q25160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/233/y000233e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/233/y000233e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/233/y000233f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/233/y000233g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/233/y000233h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/233/y000233i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-890664500
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     Q25160
EAN/GTIN:
     4003315847380
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Erleben Sie die Zukunft der Werkstattorganisation mit dem Quantool Werkstattwagen Q25160 - der ultimativen Lösung für professionelle Handwerker und DIY-Enthusiasten! Ein gut organisierter Arbeitsplatz ist der Schlüssel zu Effizienz und Produktivität, und der Quantool Werkstattwagen Q25160 ist Ihr Ticket zu einem geordneten und effektiven Arbeitsbereich. Dieser hochwertige Werkstattwagen bietet Ihnen eine Kombination aus Funktionalität, Stabilität und Stil, die in keiner Werkstatt fehlen sollte. Mit seinen großzügigen Abmessungen und der robusten Stahlkonstruktion kann der Q25160 Werkstattwagen problemlos schwere Werkzeuge und Ausrüstungen aufnehmen. Der Werkstattwagen verfügt über geräumige Schubladen, die mit kugelgelagerten Gleitschienen für reibungsloses Öffnen und Schließen ausgestattet sind. Diese Schubladen bieten ausreichend Platz für Werkzeuge aller Art, von Handwerkzeugen bis hin zu Elektrowerkzeugen. Darüber hinaus sind vier dieser Schubladen mit 217 hochwertigen Werkzeugen bestückt. Die Oberfläche des Werkstattwagens ist mit einer pulverbeschichteten Schicht versehen, die nicht nur robust und langlebig ist, sondern auch vor Rost schützt. Dies garantiert eine lange Lebensdauer und hält den Werkstattwagen in einem einwandfreien Zustand. Ein weiteres Highlight des Quantool Werkstattwagens ist die integrierte Werkzeugtafel an der Seite. Hier können Sie Ihre am häufigsten verwendeten Werkzeuge griffbereit aufhängen und so Ihre Arbeitszeit verkürzen. Die Werkzeugtafel ist ein praktisches Extra, das die Organisation Ihrer Werkstatt auf das nächste Level hebt. Abgerundet wird dieser Werkstattwagen noch durch ein verstellbares Kleinteilefach, einer praktischen Gummimatte auf der Arbeitsplatte sowie einem beidseitig anbringbaren Dokumentenfach. Egal, ob Sie ein professioneller Mechaniker, Schreiner oder einfach nur ein begeisterter Heimwerker sind - der Quantool Werkstattwagen Q25160 ist Ihr zuverlässiger Begleiter bei all Ihren Projekten. Bestellen Sie noch heute und erleben Sie die Revolution in Sachen Werkstattorganisation! Machen Sie Schluss mit dem Chaos und erhöhen Sie Ihre Produktivität mit diesem erstklassigen Werkstattwagen von Quantool.
Weitere Informationen:
gefüllt:
Ja
Maße:
72 x 96 x 52 cm (B x H x T)
Anzahl der Teile:
217 Teile
Anzahl Schubladen:
7 Schubladen
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Anzahl der Lenkrollen:
2 Lenkrollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen mannesmann, werkstattwagen, Schiebewagen, Wagen, Werkstattkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,86*
€ 910,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,08*
€ 900,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,55*
€ 875,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,38*
€ 787,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,08*
€ 735,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.