| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-890041600 Herst.-Nr.: 11977 EAN/GTIN: 4004133119772 |
| |
|
| | |
| Lieferung demontiert. Einfache Montage. Weitere Informationen: | | Maße: | 91 x 93 x 59 cm (B x H x L) | Anzahl der Etagen: | 2 Etagen | Tragfähigkeit: | 80 | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Anzahl der Lenkrollen: | 4 Lenkrollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Werkstoff: | Edelstahl | rostfrei: | Ja | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Servierwagen | Maße der Ladefläche: | 83 x 51 cm (B x L) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenuntergestell Thermobehälter, Wagen Thermobehälter, Etagenwagen, Leiterwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, servierwagen 2 böden, catering trolley, aps servierwagen, Bewirtungen, Transportwagen, Wagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,99* | € 100,24* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,45* | € 100,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 84,25* | € 103,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 108,88* | € 133,41* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 106,54* | € 134,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|