Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFS-TEX Fußmatte 3000 FCA32039BM 50x100cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/594/a010594j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/594/a010594j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/594/a010594l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/594/a010594o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-875000790
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCA32039BM
EAN/GTIN:
     0874951007483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Regelmäßige Bewegung von Beinen und Füßen hilft dabei, den Blutfluss zu stimulieren und erhöht den Metabolismus des Körpers. Die Verwendung von AFS-TEX 3000 Matten fordert aktiv zu Bewegung heraus. Die Matte verfügt über einen aktiven anti-mikrobiellen Inhaltsstoff, um das Produkt vor mikrobiellem Befall zu schützen. Der integrierte Inhaltsstoff nutzt oder wäscht sich nicht ab und ist so 24/7 über die gesamte Produktlebenszeit aktiv.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
AFS-Tex™ SYSTEM 3000
Form:
rechteckig
Maße:
50 x 100 cm (B x T)
rutschfest:
Ja
Material:
Polyurethan/Polyester
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anti-Ermüdungsmatte AFS-Tex™ SYSTEM 3000
Biozid-Produkt:
Ja
Stärke:
20
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte schwarz, fußbodenmatte, floortex schmutzfangmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Bodenschutzmatten, Ermüdungsmatten, Matten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 59,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,33*
€ 62,90*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 76,76*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 71,62*
€ 93,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 97,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCA21624BK
ab € 32,49*
Ähnlich
Floortex
FCA21624GY
ab € 32,62*
Ähnlich
Floortex
FCA22032BK
ab € 39,06*
Ähnlich
Floortex
FCA22032GY
ab € 38,85*
Ähnlich
Floortex
FCA21624XBK
ab € 34,66*
Ähnlich
Floortex
FCA22032XBK
ab € 41,37*
Ähnlich
Floortex
FCA32039XBM
ab € 48,09*
Ähnlich
Floortex
FCA42030XBK
ab € 51,83*
Ähnlich
Floortex
FCA12S
ab € 101,01*
Ähnlich
Floortex
FCA11S
ab € 107,39*
Ähnlich
Floortex
FCA5XBK2535
ab € 55,98*
Ähnlich
Floortex
FCA2032PBK
ab € 56,03*
Ähnlich
Floortex
FCDA0716BK
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.