Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Garderobenständer 2802 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/757/a006757e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/757/a006757e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-870046095
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     2802
EAN/GTIN:
     4007735028022
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Standsicher durch schweren Marmorfuß. Mit 3 Haken für Accessoires.
Weitere Informationen:
Maße:
37,5 x 172 cm (Ø x H)
Anzahl der Haken:
8 Haken
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Werkstoff:
Metall, pulverbeschichtet
Werkstoff des Hakens:
Metall, pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Farbe des Hakens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer
Schirmhalter vorhanden:
Ja
Tropfschale vorhanden:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 5,95*
ab € 28,18*
€ 37,87*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 28,14*
€ 37,89*
€ 4,30*
ab € 28,28*
€ 37,89*
€ 6,95*
ab € 33,77*
€ 46,58*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 47,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 44 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.