Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Taschenlampe Vision HD Focus E301528002 Rechargeable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/385/a013385h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/385/a013385h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/385/a013385i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/695/a013695p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-870005300
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301528002
EAN/GTIN:
     7638900426410
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Energizer® Taschenlampe Vison HD Metal 200m 1.200lm LED Aluminium
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vison HD Metal
Maße:
135 x 317 x 50 mm (B x H x T)
Lichtstrom:
1.200
Lichtfarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IPX4
Art des Anschlusses:
Mini-USB
stoßfest:
Ja
wasserdicht:
Ja
Stromversorgung:
Akku
Art der Batterien/Akkus:
Akku Li-Ion
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Mini-USB Ladekabel
Gewicht:
465
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenlampe Vison HD Metal
Leuchtweite:
200
Leuchtdauer:
Low: 8 h, High: 4
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led 1000 lumen, akku taschenlampe, taschenlampe led, Handleuchten, Leuchtmittel, Taschenlampen, Taschenleuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 36,07*
€ 47,86*
1
€ 4,00*
ab € 35,01*
€ 48,65*
1 Tag
4
1
€ 5,95*
ab € 36,32*
€ 49,16*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 38,01*
€ 52,09*
1
€ 3,50*
ab € 53,85*
€ 69,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.