Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMINEO LED Kerze Wachs 487340 indoor 11,2x7cm rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/504/y000504y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/504/y000504y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862030700
Hersteller:
     Kaemingk
Herst.-Nr.:
     487340
EAN/GTIN:
     8720194778500
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Auf 6-Stunden-Timer oder Dauerbetrieb einstellbar.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
7 x 11,2 cm (Ø x H)
Lichtfarbe:
warmweiß
Brenndauer:
80
Schutzart (IP):
IP 20
Timerfunktion vorhanden:
Ja
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Material:
Wachs
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
LED Kerze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 14 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.