Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEST Light Solarleuchte Alu 69200000 15x14x28cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/118/a014118b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862027001
Hersteller:
     Best Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     69200000
EAN/GTIN:
     4043153113940
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Die unauffälligen Leuchtmodule sind solarbetrieben und können unkompliziert an gewünschter Stelle aufgestellt werden. Das Solarelement ist abnehmbar und kann im Haus mittels USB-Kabel geladen werden. Durch einen Schalter können die Leuchten verschieden eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Alu
Maße:
150 x 280 x 140 mm (B x H x T)
dimmbar:
Ja
USB-Schnittstelle vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. USB-Kabel
Material:
Aluminium
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Solarleuchte Alu
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Gartenlampen, Gartenleuchten, Lampen, Leuchten, Solarlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.