Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wofi Tischleuchte 10169 3Stufen Kabelschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/864/a012864h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/864/a012864h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862021300
Hersteller:
     WOFI Leuchten Wortmann &
Herst.-Nr.:
     10169
EAN/GTIN:
     4003474378350
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Leuchtenfuß und Leuchtenkopf getrennt schaltbar. Geeignet für Leuchtmittel mit max. 40 W. Dieses Produkt wird verkauft mit einer austauschbaren Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lampenspannung:
220-240
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbtemperatur:
3.000
Lichtfarbe:
warmweiß
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Sockelausführung:
E27
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Nein
Gesamthöhe:
35,5
Kabellänge:
1,2
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
weiß/silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte
Durchmesser des Leuchtenkopfes:
28
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.