Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Tischleuchte Smart 41-5010.696 LED anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/217/a012217r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/217/a012217r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-862019991
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.696
EAN/GTIN:
     7612176082587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
2 in 1: elegante LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät. Wireless-Charging-fähige Geräte können kabellos über die Induktions-Ladefläche geladen werden. Zusätzliche USB-Ladefunktion (5 V/1.2 A). Lichtstärke und Farbtemperatur stufenlos einstellbar. Die Ausleuchtung kann nach Bedarf symmetrisch oder asymmetrisch eingestellt werden. 30 Minuten-Abschaltfunktion. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smart
mittlere Nennlebensdauer:
40.000
Lichtstrom:
630
Lampenspannung:
100-240
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbtemperatur:
2.900-6.000
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Beleuchtungsstärke (gesamt):
40 cm Abstand: 1.660
Helligkeit einstellbar:
Ja
dimmbar:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
USB-Schnittstelle vorhanden:
Ja
Standfuß vorhanden:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Ausladung:
75
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (oben):
35
Armlänge (unten):
35
Gesamthöhe:
56
Durchmesser des Leuchtenfußes:
21
zusammenklappbar:
Ja
Kabellänge:
1,6
Gewicht:
2
Werkstoff:
Aluminium/ABS/Eisen/Polycarbonat
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischleuchte Smart
gewichteter Energieverbrauch:
12 kWh/1.000h
Maße des Leuchtenkopfes:
4,6 x 42 cm (B x L)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,05*
€ 145,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,96*
€ 152,93*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 162,96*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 162,97*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 156,14*
€ 192,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
41-5010.695
ab € 121,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.