Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-862011001 Herst.-Nr.: 400110157 EAN/GTIN: 3595560028047 |
| | |
|
| | |
| Der Deckenfluter PRYSKA ist mit einem effizienten, langlebigen und energiesparenden LED Modul ausgerüstet. Mithilfe des Soft Touch-Dimmers am Gestell lassen sich 3 Lichtintensitäten passend zur jeweiligen Aktivität einstellen. Ob konzentriertes Arbeiten, Lesen oder Entspannen, PRYSKA liefert das passende Licht. Das Gestell von PRYSKA ist mit Holz verkleidet, was dem Deckenfluter eine wohnliche skandinavische Anmutung gibt. Der Lichtaustritt erfolgt ausschließlich nach oben, so dass der warme Lichtschein den Bereich oberhalb des schalenförmigen Schirms flutet. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C und diese kann nicht ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PRYSKA | Höhe: | 180 | Energieeffizienzklasse: | C | Farbtemperatur: | 3.000 | Lichtfarbe: | warmweiß | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Arm beweglich: | Nein | Leuchtenkopf beweglich: | Nein | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 34 | dimmbar: | Ja | Gewicht: | 8,12 | Werkstoff: | Stahl/Holz | Farbe des Leuchtenkopf: | weiß | Farbe: | weiß/buche | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Deckenfluter PRYSKA | gewichteter Energieverbrauch: | 37 kWh/1.000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Beleuchtungen, Lampen, Leuchten, Leuchtmittel, Stehlampen, Stehleuchten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,96* | € 135,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 110,47* | € 135,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 116,60* | € 141,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,51* | € 173,63* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 148,20* | € 183,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|